Cheville à frapper Fischer 514872, Longueur: 25 mm | Diamètre de foret: 5 mm | Diamètre de filetage: 3.5 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesRéférences
Fischer :514872
Rubix :3955-8163971
Fabricant :N 5 x 25/1 F (100)
EAN :4048962132113
Détails articles : CHEVILLE CLOU NF 5X25/1 UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par frappe rapide : gain de temps, idéal pour le montage en série• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée empêche l'évasement prématuré de la cheville• Démontage ultérieur de la vis-clou possible grâce à l'empreinte cruciforme• Avec tête plate pour constructions métalliques Le fischer Nageldübel N-F à tête plate se compose d'une cheville en nylon de haute qualité et d'une vis-clou zinguée électrolytiquement. Ceux-ci sont déjà préassemblés pour un montage rapide. La cheville à clou est insérée en montage traversant à travers l'élément à fixer, ce qui permet de gagner du temps. Lors de l'enfoncement de la vis-clou, la douille de la cheville se dilate et s'ancre solidement dans le matériau. Le fischer Nageldübel N-F à tête plate est idéal pour la fixation de constructions métalliques dans tous les matériaux de construction. Fonction :• Adapté au montage traversant• Lors de l'enfoncement de la vis-clou, la cheville se déploie dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau de construction
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,41 € HT
/ 100 unités
17,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours






