Cheville à frapper Fischer 513840, Longueur: 40 mm | Diamètre de foret: 6 mm | Diamètre de filetage: 4 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesRéférences
Fischer :513840
Rubix :3955-8183980
Fabricant :N 6 x 40/10 F (100)
EAN :4048962131253
Détails articles : CHEVILLE CLOU NF 6X40/10 UE=100(BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par frappe rapide qui fait gagner du temps : idéal pour la pose en série• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée empêche un écartement prématuré de la cheville• Démontage ultérieur de la vis-clou possible grâce à une empreinte cruciforme• Avec tête plate pour constructions métalliquesLe fischer Nageldübel N-F à tête plate est composé d'une cheville en nylon de haute qualité et d'une vis-clou galvanisée. Ceux-ci sont déjà prémontés pour un montage rapide. La cheville à clou est introduite, lors de la pose traversante qui fait gagner du temps, à travers l'élément à fixer. En enfonçant la vis-clou, la douille de la cheville se dilate et s'ancre solidement dans le matériau. La cheville à clou fischer N-F à tête plate est idéale pour la fixation de structures métalliques dans tous les matériaux.Fonction :• Convient pour la pose traversante• En enfonçant la vis-clou, la cheville se dilate dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,03 € HT
/ 100 unités
32,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours





