Cheville à frapper Fischer 050356, Longueur: 60 mm | Diamètre de foret: 8 mm | Diamètre de filetage: 5 mm

Chevilles à frapper

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :050356
Rubix :3955-8013641
Fabricant :N 8 x 60/20 S (50)
EAN :4006209503560
CHEVILLE A CLOU N 8X60/20 S UE=50 (BOITE) / PRIX DU CENT

Résumé technique

Diamètre de foret8 mm
Longueur60 mm
Diamètre de filetage5 mm

Documents

Détails articles : CHEVILLE A CLOU N 8X60/20 S UE=50 (BOITE) / PRIX DU CENT


La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par percussion rapide, gain de temps : idéal pour les séries• Montage simple et sûr : l'arrêt d'enfoncement intégré empêche une expansion prématurée de la cheville• Démontage ultérieur de la vis-clou possible grâce à une empreinte cruciforme• Avec tête fraisée Le fischer Nageldübel N-S avec tête fraisée se compose d'une cheville en nylon de haute qualité et d'une vis-clou zinguée électrolytiquement. Ceux-ci sont préassemblés pour un montage rapide. La cheville à clou est introduite, lors du montage traversant, à travers l'élément à fixer. En enfonçant la vis-clou, la douille de la cheville se dilate et s'ancre solidement dans le matériau. Le fischer Nageldübel N-S avec tête fraisée est idéal pour la fixation de constructions en bois dans tous les matériaux en intérieur. Fonction :• Convient pour le montage traversant• Lors de l'enfoncement de la vis-clou, la cheville se dilate dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau

Points forts

• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation

Applications

• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées

Informations techniques


Attributs
Diamètre de foret8 mm
Longueur60 mm
Diamètre de filetage5 mm
24,49 HT
/ 50 unités
29,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de foret

Longueur

Diamètre de filetage

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.