Cheville à frapper Fischer 050357, Longueur: 100 mm | Diamètre de foret: 8 mm | Diamètre de filetage: 5 mm
Chevilles à frapper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :050357
Rubix :3955-8005690
Fabricant :N 8 x 100/60 S (50)
EAN :4006209503577
Documents
Détails articles : CHEVILLE A CLOU N 8X100/60 S UE=50 (BOITE) / PRIX DU CENT
La cheville à frapper pour un montage simple, rapide et économique
• Montage par frappe rapide faisant gagner du temps : idéal pour les montages en série
• Montage simple et sûr : la butée d'enfoncement intégrée empêche l'évasement prématuré de la cheville
• Démontage ultérieur de la vis-clou possible grâce à l'empreinte cruciforme
• Avec tête fraisée
Le fischer Nageldübel N-S avec tête fraisée est composé d'une cheville en nylon de haute qualité et d'une vis-clou zinguée électrolytiquement. Ceux-ci sont déjà prémontés pour un montage rapide. La cheville à clou est introduite, lors du montage traversant économisant du temps, à travers l'élément à fixer. Lors de l'enfoncement de la vis-clou, la douille de la cheville se dilate et s'ancre solidement dans le matériau. Le fischer Nageldübel N-S avec tête fraisée est idéal pour la fixation de structures en bois dans tous les matériaux de construction en intérieur.
Fonction :
• Convient pour le montage traversant
• Lors de l'enfoncement de la vis-clou, la cheville s'ouvre dans deux directions et s'ancre solidement dans le matériau
Points forts
• La pose par enfoncement rapide réduit la charge de travail et permet une pose en série économique• La butée d'enfoncement intégrée évite l'écartement prématuré (coincement) de la cheville et garantit un montage sans problème• Le filetage de la vis-clou, associé à l'empreinte cruciforme, permet de dévisser la vis et donc un démontage ultérieur• La large gamme de diamètres et de longueurs utiles offre la cheville adaptée à chaque fixation
Applications
• Sous-structures en bois• Profils de raccord muraux et profils d'enduit• Colliers pour câbles et tuyaux• Bandes perforées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,44 € HT
/ 50 unités
41,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (16) jours







