Diable manutention par transport interne Fimm 806722240, Capacité de charge: 400 kg | Largeur: 640 mm | Longueur: 1255 mm
Chariot monte dossier fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806722240
Rubix :2413-7348311
Fabricant :806722240
EAN :3666025005184

Documents
Détails articles : CHARIOT MONTE DOSSIER FIXE 1000X600 MM PLATEAU
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier renforcé fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier et bois médium |
|---|---|
| Capacité de charge | 400 kg |
| Largeur | 640 mm |
| Hauteur | 980 mm |
| Longueur | 1255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,51 € HT
/ unité
396,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
