Diable manutention par transport interne Fimm 806724663, Capacité de charge: 500 kg | Largeur: 800 mm | Longueur: 1150 mm
Chariot modulaire grillage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724663
Rubix :2413-7348285
Fabricant :806724663
EAN :3666025006273




Résumé technique
| Matière | bois médium + tapis caoutchouc |
|---|---|
| Capacité de charge | 500 kg |
Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 2 RIDELLES, PLATEAU BOIS AVEC
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage grillagé.
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois médium + tapis caoutchouc |
|---|---|
| Capacité de charge | 500 kg |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 930 mm |
| Longueur | 1150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,44 € HT
/ unité
656,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours