Références
Réf. remplacée :883802
Mecaline :05B1SS-MTR
Rubix :X600-1464790
Fabricant :886809
EAN :3660338401961

Détails articles : CHAINE PAS 8 SIMPLE - MTR
Nos chaînes répondent à la norme européenne
(DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques
dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins
les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans
un acier au carbone. Les plaques sont traitées à
coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés et
les chaînes sont pré-étirées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 05b-1 |
| Diamètre rouleau | 5 mm |
| Largeur interne min. | 3 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 8,7 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 2,31 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 7,1 mm |
| Épaisseur de plaque | 1 mm |
| Charge de rupture min. | 5 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,05 € HT
/ 5 mètres
270,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h