Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 08B2-MTR
Chaîne double - Le touret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :08B2-MTR
Rubix :X600-1464815
Fabricant :886784
EAN :3660338401718

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 12,7 DOUBLE - MTR
Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 08b-2 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 32,2 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 4,45 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 11,8 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,65 mm |
| Charge de rupture min. | 31,1 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,35 € HT
/ 5 mètres
72,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h