Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS12B LAMBDA 1 RP (P=3/4'')
Chaîne Lambda BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS12B LAMBDA 1 RP (P=3/4'')
Rubix :1391-1121226
Fabricant :74000120000-M
EAN :8718472592146

Détails articles : CHAINE PAS 19,05 SIMPLE RS12B-1L A ROULEAUX LAMBDA
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 12b-1 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Longueur d'axe | 24,4 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,72 mm |
| Poids | 1203 kg |
| Hauteur de plaque | 16,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,40 € HT
/ 5 mètres
528,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (14) jours