Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RF06B LAMBDA 2 RP (P=3/8'')
Chaîne Lambda BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RF06B LAMBDA 2 RP (P=3/8'')
Rubix :1391-1285063
Fabricant :74000062005-M
EAN :8718472591750

Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | rf06b-lm-2 |
Détails articles : CHAINE 06B2 LAMBDA CHAINE AUTOLUB PAS 9,52 DOUBLE
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | rf06b-lm-2 |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Largeur interne min. | 5,72 mm |
| Longueur d'axe | 17,3 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 3,28 mm |
| Poids | 0,75 kg |
| Type de plaque | plat |
| Hauteur de plaque | 8,2 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,3 mm |
| Norme | ISO 606 B |
| Charge de rupture min. | 16,9 kN |
| Série | lambda |
| Nombre de rangées | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,33 € HT
/ mètre
343,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h