Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 05B1-MTR

Chaîne simple - La boîte de 5 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :05B1-MTR
Rubix :X600-1464773
Fabricant :886826
EAN :3660338402135
CHAINE PAS 8 SIMPLE - MTR

Résumé technique

Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne05b-1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAINE PAS 8 SIMPLE - MTR


Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne05b-1
Diamètre rouleau5 mm
Largeur interne min.3 mm
Longueur de chaîne5000 m
Matièreacier
Longueur d'axe8,7 mm
Diamètre d'axe de chaîne2,31 mm
Type de plaquestandard
Hauteur de plaque7,1 mm
Charge de rupture min.4,4 kN
37,05 HT
/ 5 mètres
44,46 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h