Références
Renold :10B1SSX5M
Rubix :0241-1304681



Détails articles : CHAINE PAS 15,875 SIMPLE 10B1 10B-1 ROULEAUX INOX
La chaîne en acier inoxydable de Renold est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité. Les chaînes offrent d'excellentes performances dans les environnements acides ou alcalins où le contact direct avec les aliments joue un rôle important, où la chaîne est exposée à l'eau et dans les locaux où la température est très élevée ou très basse (-40 °C à +400 °C) et où la résistance à la corrosion est requise.
Chaînes protégées contre la corrosion : chaîne à rouleaux en acier inoxydable dans une boîte
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 10b-1 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 mm |
| Longueur d'axe | 18,8 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,08 mm |
| Type de plaque | rond |
| Hauteur de plaque | 14,6 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,55 mm |
| Charge de rupture min. | 14,7 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,55 € HT
/ 5 mètres
469,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h