Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 3NIN
Chaine sedis série européenne BS simple gamme alpha premium BS inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :3NIN
Rubix :0296-1042234
Fabricant :Q3NIN6000A00

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 9,52 SIMPLE 3NIN 06B-1 CIRE ALIM. ALPHA INOX
Chaîne sedis série européenne BS 06B-3 alpha premium BS inox au pas de 9,525 mm simple ref. 3nin longueur de 10,011m.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 06b-1 |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Largeur interne min. | 5,77 mm |
| Longueur de chaîne | 10011 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,20 € HT
/ 5 mètres
336,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
