Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 217T7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :217T7000
Rubix :0296-1042335



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 31,75 DOUBLE 217T 20B-2 A ROULEAUX ALPHA
Conforme à la norme ISO 606-NF-E 26 102. Chaîne industrielle pour les applications courantes nécessitant une chaîne de qualité. Résistance à la traction largement supérieure à la norme. Durée de vie élevée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Chaîne | 20b-2 |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
| Largeur interne min. | 19,56 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,95 € HT
/ 5 mètres
655,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
