Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 15TNE7000
Chaîne à rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :15TNE7000
Rubix :0296-1042314

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 SIMPLE 15TNE 16B-1 A PLAQUES DROITES
Chaîne qualité haut de gamme SEDIS Alpha Premium série européenne BS 16B-1 au pas de 25,4mm simple à plaques droites référence 15TNE, diamètre du rouleau 15,88mm, diamètre d'axe 8,28mm, largeur intérieure 17,02mm, largeur hors tout sur axes rivés 35,10mm, résistance minimale à la traction 66kN
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 16b-1 |
| Largeur interne min. | 17,02 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
564,50 € HT
/ 5 mètres
677,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
