Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 215TD7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :215TD7000
Rubix :0296-1042317

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 DOUBLE 215TD 16B-2 A ROULEAUX DELTA HR
Chaîne industrielle haute résistance à l'abrasion et à l'usure obtenue par le traitement des articulations DELTA exclusif.
Applications
Utilisation dans les milieux les plus sévères (abrasion, faible allongement souhaité).
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 16b-2 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Largeur interne min. | 17,02 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 413,15 € HT
/ 5 mètres
1 695,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
