Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline C16B1-21-SPL-MTR

Chaîne maille droite

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :884377
Mecaline :C16B1-21-SPL-MTR
Rubix :X600-1464761
Fabricant :886838
EAN :3660338402258
CHAINE MAILLE DROITE PAS 25,4

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne16b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE MAILLE DROITE PAS 25,4


Nos chaînes sont conformes à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont conçues pour les exigences les plus courantes. Ces chaînes sont en acier au carbone.(À l’exception de la chaîne en acier inoxydable) Les plaques sont traitées au cœur (42 à 46 HRC), les goupilles sont carbonitrurées.
Chaîne à face droite 16B (25,40 mm)(hauteur de plaque 21 mm) Simplex, fournie en longueurs de 5 m (boîtes)

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

À utiliser avec la chaîne et les anneaux BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne16b-1
Diamètre rouleau15,88 mm
Largeur interne min.17,02 mm
Longueur de chaîne5000 m
Longueur d'axe36,7 mm
Diamètre d'axe de chaîne8,28 mm
Type de plaquedroit
Hauteur de plaque20,9 mm
Épaisseur de plaque3,2 mm
Charge de rupture min.60 kN
102,15 € HT
/ 5 mètres
122,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h