Références
Réf. remplacée :875383
Mecaline :12B1SS-MTR
Rubix :X600-1464801
Fabricant :886798
EAN :3660338401855

Détails articles : CHAINE PAS 19,05 SIMPLE - MTR
Nos chaînes répondent à la norme européenne
(DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques
dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins
les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans
un acier au carbone. Les plaques sont traitées à
coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés et
les chaînes sont pré-étirées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 12b-1 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 23,4 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,72 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 16 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,8 mm |
| Charge de rupture min. | 17,3 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,10 € HT
/ 5 mètres
405,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
