Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RF06B SS 2 RP (P=3/8'')

Chaîne SS BS

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RF06B SS 2 RP (P=3/8'')
Rubix :1391-1285007
Fabricant :0231062000-M
CHAINE 06B2 INOX CHAINE INOX 9,52 DOUBLE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Chaîne06b-2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE 06B2 INOX CHAINE INOX 9,52 DOUBLE


Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique, ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Chaîne06b-2
Diamètre rouleau6,35 mm
Largeur interne min.5,72 mm
Longueur d'axe28,85 mm
Diamètre d'axe de chaîne3,28 mm
Poids0,75 kg
Type de plaqueplat
Hauteur de plaque8,2 mm
Épaisseur de plaque1,3 mm
NormeBS SS
Charge de rupture min.17 kN
Sériebs ss
Nombre de rangées2
361,65 € HT
/ mètre
433,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h