Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 15TDAC7000
Delta Titanium 2 anti-corrosion simple norme européenne type BS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :15TDAC7000
Rubix :0296-1042312



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 SIMPLE 15TDAC 16B-1 ANTI-CORROS DELTA TITANIUM
La chaîne DELTA TITANIUM est l'union des protections anti-usure & anti-corrosion pour une performance optimale. La gamme possède une dureté inégalée notamment dans les applications sévères grâce au traitement thermochimique DELTA® inventé et mis au point par SEDIS, permettant d'atteindre une dureté de 1800 HV. La première relubrification est repoussée comparée à une prélubrification classique.
Points forts
Résistance à l'abrasion et à l'oxydation,
Distribution des contraintes mécaniques uniforme par la douille biconiques préformées.
Applications
Ambiance corrosive/humide et abrasive, Agroalimentaire, Chariots élévateurs, Briqueterie
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 16b-1 |
| Largeur interne min. | 17,02 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
683,20 € HT
/ 5 mètres
819,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
