Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS08B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=1/2'')

Chaîne Lambda Neptune BS

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS08B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=1/2'')
Rubix :1391-1285117
Fabricant :84100800000-M
EAN :8718472788778
CHAINE 08B1 LAMBDA NEPTUNE CHAINE AUTOLUB.CORR 12,7 SIMPL

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne08b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE 08B1 LAMBDA NEPTUNE CHAINE AUTOLUB.CORR 12,7 SIMPL


La chaîne Lambda Neptune™ BS est une chaîne Tsubaki BS Lambda qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en deux étapes est appliqué sur les plaques afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. Cette chaîne convient aux applications soumises au nettoyage alcalin et dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne08b-1
Diamètre rouleau8,51 mm
Largeur interne min.7,75 mm
Longueur d'axe10 mm
Diamètre d'axe de chaîne4,45 mm
Poids0,711 kg
Type de plaqueplat
Hauteur de plaque12 mm
Épaisseur de plaque1,6 mm
Charge de rupture min.17,8 kN
1,29 € HT
/ 0,01
1,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h