Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki Winner RS12B 2 (P=3/4'') (RP)

GT4 Winner BS Chaîne à Rouleaux Standard

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :Winner RS12B 2 (P=3/4'') (RP)
Rubix :1391-1285253
Fabricant :72710122001-M
EAN :8718472229400
CHAINE 12B2 GT4 WINNER CHAINE TSUBAKI 19,05 DOUBLE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Chaîne12b-2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE 12B2 GT4 WINNER CHAINE TSUBAKI 19,05 DOUBLE


Tsubaki Chaîne à rouleaux RS GT4 Winner: la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Cette chaîne est disponible de la taille RF06B à RS48B* en simple, double et triple. La GT4 Winner de TSUBAKI apporte les avantages suivants: - Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS16B, RS20B et RS24B disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant. - Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques. - L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW. - Le rivetage autour de l’axe permet un démontage facile de la chaîne et le marquage sur la partie rivetée aide à identifier l’éventuel rotation d’un axe. *RF06B douille roulée; RS56B/RS72B sur demande

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Chaîne12b-2
Diamètre rouleau12,07 mm
Largeur interne min.11,68 mm
Longueur d'axe22,75 mm
Diamètre d'axe de chaîne5,72 mm
Poids2558 kg
Type de plaqueplat
Hauteur de plaque16,1 mm
Épaisseur de plaque1,8 mm
Charge de rupture min.67,1 kN
571,50 € HT
/ 5 mètres
685,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h