Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 317T7000
Chaîne à rouleaux en acier Alpha Premium BS 20B-3
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :317T7000
Rubix :0296-1042338

Détails articles : CHAINE PAS 31,75 TRIPLE 317T 20B-3 A ROULEAUX ALPHA
Matière : Acier ;Nombre de rangs : Triple ;Pas : 31.75 mm;Référence normalisée : 20B3
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Chaîne | 20b-3 |
| Largeur interne min. | 19,56 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,20 € HT
/ mètre
623,04 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
