Aérosol Rocol CHAIN AND DRIVE SPRAY 520ml, Contenance: 300 ml
Chain & drive spray
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :CHAIN AND DRIVE SPRAY 520ml
Rubix :1066-1142435
Fabricant :22001
EAN :5024747220014

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT CHAIN AND DRIVE AERO 520ML JELT
Lubrifiant pour chaînes et convoyeurs
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,00 € HT
/ 12 unités
543,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours