Aérosol Molykote G-4500 FM SPRAY / 400ml, Contenance: 400 ml

Graisse synthétique Molykote G-4500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molykote :G-4500 FM SPRAY / 400ml
Rubix :0169-1157573
Fabricant :23900220
GRAISSE G4500 AE 400ML MOLYKOTE
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : GRAISSE G4500 AE 400ML MOLYKOTE


La graisse synthétique Molykote G-4500 est un lubrifiant industriel conçu pour protéger les équipements mécaniques. Elle est adaptée aux environnements où l’hygiène et la propreté sont importantes, comme l’agroalimentaire. Sa formule assure un fonctionnement fiable et limite l’usure ainsi que la corrosion des pièces.

Caractéristiques :
La Molykote G-4500 est composée d’huile synthétique polyalphaoléfine (PAO) épaissie par un complexe d’aluminium. Elle contient des solides blancs et du PTFE pour réduire le frottement et prolonger la durée de vie des composants. Elle reste stable sous fortes charges et à des températures extrêmes tout en conservant une bonne compatibilité avec de nombreux plastiques et élastomères. Sa couleur blanche facilite les contrôles visuels et limite les dépôts visibles dans les environnements sensibles. Sa bonne adhérence réduit les pertes de lubrifiant sur les pièces en mouvement.

Spécifications :
• Grade NLGI : 2
• Base : huile synthétique PAO
• Épaississant : complexe d’aluminium
• Lubrifiants solides : PTFE et solides blancs
• Viscosité de l’huile de base à 40 °C : 110 cSt
• Couleur : blanche
• Certification NSF : H1 (contact alimentaire accidentel)
• Densité relative : 0,695

Normes :
Cette graisse est enregistrée NSF H1 pour un usage dans les zones de production alimentaire avec contact accidentel possible. Elle répond à la réglementation FDA 21 CFR 178.3570 relative aux lubrifiants pour l’industrie alimentaire. Elle est conforme au règlement REACh (CE) n° 1907/2006 et au règlement CLP (CE) n° 1272/2008. Elle satisfait également les exigences de la directive Seveso III sur les substances dangereuses. Le produit est aussi conforme aux normes techniques DIN 51 818, ISO 2811 et FD 791-32/2.

Points forts

• Lubrification longue durée pour réduire la maintenance
• Large plage de température (-51 °C à +163 °C)
• Compatibilité avec de nombreux plastiques et élastomères
• Résistance aux charges élevées et aux chocs
• Réduction du frottement grâce aux additifs solides (PTFE)
• Graisse blanche adaptée aux environnements sensibles
• Protection contre la corrosion
• Certifiée NSF H1 pour un usage alimentaire sûr
• Réduction des risques de contamination

Applications

Cette graisse synthétique convient à la lubrification durable des équipements nécessitant une graisse propre. Elle s’utilise dans les machines de transformation alimentaire (mélangeurs, moteurs, convoyeurs, équipements basse température, machines d’emballage). Elle est adaptée aux chaînes, engrenages, pompes, mécanismes électriques d’entraînement, paliers lisses, bagues et manchons. En dehors de l’agroalimentaire, elle peut être employée dans les industries chimique, pharmaceutique, énergétique ainsi que pour la maintenance industrielle. Elle est également utilisable dans des appareils ménagers, instruments de précision, équipements photo ou optiques nécessitant une graisse propre et fiable.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Boîtageaerosol
Typegraisse synthétique
Température mini-51 °C
Température maxi163 °C
60,44 HT
/ unité
72,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h