Casque électricien Penta ESP V2-25-LPP-BK, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS
Casque Eléctricien Classe 2
Voir les informations techniquesRéférences
Penta ESP :V2-25-LPP-BK
Rubix :M151-6242770

Détails articles : CASQUE APC2 ATPV 25CAL/CM2 POUR ELECTRICIEN -25 CLASSE 2
Protection du visage et de la tête contre les effets thermiques liés à l’arc électrique (Arc-Flash)
incidence d’énergie pour une installation électrique jusqu’à 7 kA, et une distance de travail de 30 cm (APC 2) et
ATPV 12 cal/cm²
Points forts
Casque innovant pouvant intégrer des modules électroniques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | abs |
| Isolation électrique | oui |
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Visière | oui |
| Aération | non ventilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,25 € HT
/ unité
647,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
