Ensemble forestier JSP AKE24A-500-800, Couleur : Orange | Matière principale : ABS | Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB

EVOGuard® M3 Forestier écran et serre-tête

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :AKE24A-500-800
Rubix :R412-6204553
EAN :5038428256629
CASQUE FORESTIER EVOGUARD SYSTEME COMPLET

Résumé technique

Couleurorange
Matière principaleabs
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE FORESTIER EVOGUARD SYSTEME COMPLET


Ce casque forestier EVOGuard® M3 de JSP Safety est une solution de protection innovante, conçue pour les environnements de travail exigeants tels que les travaux forestiers et l'aménagement paysager. Alliant robustesse, confort et compatibilité avec une large gamme d'accessoires, il garantit une sécurité maximale face aux risques liés aux projections, impacts et conditions climatiques extrêmes.

Caractéristiques:
Ce casque forestier EVOGuard® M3 se distingue par sa conception avancée et ses matériaux de haute qualité. Sa coque en ABS durable offre une résistance optimale aux impacts, tandis que sa visière en maille d'acier inoxydable assure une protection contre les projections et maintient une excellente visibilité. Le harnais 3D avec réglage en profondeur et serrage à crémaillère garantit un ajustement personnalisé, optimisant le confort même lors d'une utilisation prolongée. Ce modèle est également équipé de charnières en nylon auto-lubrifiantes, qui assurent la stabilité de l'écran lors des mouvements extrêmes.

Spécifications:
• Matériau de la coque : ABS
• Visière : maille d'acier inoxydable, longueur 18 cm
• Transmission de lumière visible (VLT) : 80 %
• Poids du produit : 809 g
• Système de harnais : harnais 3D avec réglage en profondeur et serrage à crémaillère
• Résistance à l’impact : 50 Joules
• Températures d'utilisation : de -40 °C à +50 °C
• Jugulaire : 4 points montés, 2 points en option
• Ventilation : non ventilé
• Options réfléchissantes : inclus
• Compatibilité : compatible avec les masques respiratoires JSP Force®8 et les protections auditives Sonis®
• Recyclabilité : oui

Normes:
Ce casque de protection répond aux normes les plus exigeantes :
• EN 397 : casques de protection industrielle.
• EN 1731 : protection des yeux et du visage contre les impacts mécaniques et projections.
• EN 352-3 : atténuation acoustique des casques montés.
• EN 166 : protection oculaire, avec impact à faible énergie (classe 1.F).

Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.

Points forts

• Protection complète : visière en maille d'acier inoxydable pour une défense contre les projections et impacts.
• Confort personnalisé : harnais 3D avec réglage en profondeur et serrage à crémaillère.
• Polyvalence : compatible avec une large gamme d'accessoires JSP, incluant masques respiratoires et protections auditives.
• Durabilité exceptionnelle : coque en ABS et composants recyclables.
• Utilisation pratique : système de charnières auto-lubrifiantes pour un ajustement stable de l'écran.
• Adaptabilité thermique : fonctionne efficacement entre -40 °C et +50 °C.

Applications

Ce casque forestier est idéal pour :
• Travaux forestiers
• Aménagement paysager
• Agriculture

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Matière principaleabs
Poids809 g
Aérationnon ventilé
Matièreabs
Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
154,28 € HT
/ unité
185,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h