Casque monteur GISS 886852, Matière principale : ABS

Casque monteur mountain top

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886852
Rubix :C600-6186043
EAN :3660338402371
CASQUE MONTEUR MOUNTAIN TOP JAUNE

Résumé technique

Matière principaleabs
Aérationnon ventilé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE MONTEUR MOUNTAIN TOP JAUNE


Léger et ergonomique, le Mountain Top de GISS est un casque monteur sans visière, spécialement développé pour les travaux en hauteur.

Caractéristiques :
Ce casque monteur se distingue par son style inspiré des casques de montagne, combinant robustesse et légèreté. Fabriqué en ABS, il offre une résistance mécanique élevée et une excellente protection contre les chocs. Il est dépourvu de visière, afin de ne pas gêner la vision lors du regard en hauteur. Sa coiffe en polyamide intègre trois bandeaux textiles avec huit points de fixation pour un maintien stable et confortable. La basane thermoformée, remplaçable, favorise l'absorption de la transpiration. Son système de serrage ergonomique à crémaillère permet un ajustement rapide d'une seule main, même avec des gants. Livré avec une jugulaire amovible, il est spécialement adapté aux travaux en hauteur. Non ventilé, il est homologué pour travailler en présence d'électricité (1000 VAC ou 1500 VCC).

Spécifications :
- Matière : ABS (acrylonitrile butadiène styrène).
- Style : sans visière pour vision verticale.
- Coiffe : polyamide avec 3 bandeaux textiles.
- Points de fixation : 8.
- Basane : thermoformée et remplaçable.
- Système de serrage : crémaillère ajustable d'une seule main (par rotation d'un bouton).
- Plage de réglage : tour de tête de 53 à 63 cm.
- Jugulaire : amovible, 3 points de fixation.
- Ventilé : non.
- Coloris : jaune ou blanc

Normes :
- Conforme CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- Norme EN397+ A1 pour les casques de chantier : résistance aux projections de métal en fusion (MM), performance à très basses et hautes températures (-20 à +50 °C).
- Norme EN50365, classe 0, pour les casques électriquement isolants destinés aux installations à basse tension.

Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, a vu le jour en France il y a plus de 25 ans. Spécialisée dans les équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité, elle fournit près de 40 000 clients à travers l'Europe. Son engagement repose sur la qualité, la fiabilité et l'accessibilité de ses produits, tout en respectant les normes et réglementations en vigueur. GISS conçoit des solutions complètes de protection pour de multiples secteurs, allant de la tête aux pieds, et collabore avec des fournisseurs de référence pour garantir performance et sécurité.

Points forts

Ajustement rapide et précis d'une seule main, même avec des gants, ce qui permet de gagner du temps lors des changements de position ou d'activité.
Maintien sûr grâce à la jugulaire amovible à 3 points, qui assure la stabilité du casque même dans des environnements instables ou en mouvement.
Confort accru avec coiffe en polyamide et basane absorbante, offrant un contact agréable avec la tête et limitant la transpiration.

Applications

Idéal pour les travaux en hauteur, le casque monteur Mountain Top est conçu pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment, de la construction et des artisans du second œuvre. Il convient également aux interventions dans le secteur éolien, où la sécurité et le confort sont essentiels. Sa conception sans visière et son maintien optimal en font un choix privilégié dans les environnements où la visibilité et la liberté de mouvement sont primordiales.

Informations techniques


Attributs
Matière principaleabs
Aérationnon ventilé
Matièreabs
Serrage coiffecrémaillère
Visièrenon
Couleurjaune
40,32 € HT
/ unité
48,38 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h