Casque électricien 3M G3001D1V, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS

Casque 3M™ série G3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :G3001D1V
Rubix :2771-6209228
Fabricant :7000108322
EAN :7318640053830
CASQUE UVICATOR G3001 DIEL.1000V NON VENTIL /HARN. STD, BAND.CUIR

Résumé technique

Couleurblanc
Matière principaleabs

Documents

Détails articles : CASQUE UVICATOR G3001 DIEL.1000V NON VENTIL /HARN. STD, BAND.CUIR


Le casque de sécurité 3M™ Uvicator diélectrique G3001DUV1000V-VI a été conçu pour répondre aux besoins des professionnels. Grâce à sa conception robuste, sa protection électrique jusqu'à 1 000 V et son capteur UV innovant, il garantit une protection optimale, une durabilité accrue et un confort quotidien.

Caractéristiques :
Conçu pour les environnements industriels extrêmes, ce casque 3M™ Uvicator allie robustesse, confort et intelligence. Sa coque en ABS stabilisée UV préserve la durabilité face aux conditions extérieures rigoureuses, tandis que son harnais standard pivotant à 180° facilite la visibilité en espace confiné. Le capteur 3M™ Uvicator™ intégré alerte l'utilisateur lorsqu'une exposition excessive aux UV nécessite le remplacement du casque. Le design arrondi minimise les risques d'accrochage et améliore la sécurité sur site. Son bandeau en cuir remplaçable et sa visière courte optimisent à la fois le confort et la visibilité vers le haut, apportant une valeur ajoutée aux professionnels opérant dans des conditions contraignantes.

Spécifications :
- Coque : ABS stabilisé aux UV.
- Suspension : harnais à fermeture à points (standard).
- Couleur : blanc.
- Ventilation : non ventilé.
- Poids total : environ 310 g.
- Taille : ajustable de 54 à 62 cm.
- Température d'utilisation : de -30 °C à +50 °C.
- Température de stockage : de +3 °C à +40 °C (<85 % HR).
- Durée de vie maximale : jusqu'à 5 ans à partir de la date de fabrication.
- Bandeau : cuir remplaçable.
- Propriétés d'isolation : 1 000 Vac / 1 500 Vdc.

Normes :
- Réglementation EPI (UE) 2016/425 : conforme, marquage CE.
- EN 397:2012+A1:2012 : protection contre les chutes de petits objets.
- EN 50365:2002 : protection électrique pour installations basse tension.

Informations sur la marque :
3M est un groupe technologique mondial reconnu pour son expertise en matière d'innovation industrielle et de solutions de sécurité. Présent dans plus de 70 pays, 3M propose des produits alliant haute performance et fiabilité. L'entreprise s'engage à fournir des équipements de protection individuelle (EPI) conformes aux normes les plus strictes, avec un accent fort sur la recherche et le développement. 3M est à l'origine de technologies emblématiques qui ont redéfini les standards de sécurité sur le terrain.

Points forts

- Capteur UV 3M™ Uvicator™ : indique quand remplacer le casque.
- Protection électrique : jusqu'à 1 000 Volts alternatifs et 1 500 volts en continu.
- Harnais pivotant à 180° : visibilité améliorée en espace confiné.
- Design arrondi : réduit les risques d'accrochage.
- Visière courte : meilleure visibilité vers le haut.
- Bandeau en cuir : confort accru et remplaçable.
- Utilisation possible à -30 °C : idéal pour conditions extrêmes.
- Compatible avec accessoires oculaires, auditifs et faciaux 3M™.

Applications

Le casque 3M™ G3001D1V est idéal pour les professionnels travaillant dans des secteurs à haut risque. Il est particulièrement adapté aux chantiers de construction, aux opérations forestières, à l'industrie métallurgique, ainsi qu'aux services publics et électriques. Il convient aussi aux environnements où l'exposition aux UV est importante et où la visibilité vers le haut est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Matière principaleabs
51,85 € HT
/ unité
62,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h