Penta ESP
Filtres
Catégories
protection - sécurité - hygiène (51)
outillage & métrologie (1)
1Marque
penta esp
(52)
15 produit(s) avec 52 référence(s) :
Gant électricien Penta ESP GLE36-00/09, Taille : 09 | Matière principale : Latex
- penta esp :GLE36-00/09
- rubix :M151-6174852
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Matière principale:latex
- ESD:non
45,64 € HT
/ paire
Casque électricien Penta ESP TC403B, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS
- penta esp :TC403B
- rubix :M151-6196141
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:abs
499,00 € HT
/ unité
Au lieu de 597,65 €
Promotion
Surgant électricien Penta ESP RGX-SG-B, Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir
- penta esp :RGX-SG-B
- rubix :M151-6190941
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
- Matière principale:cuir
27,00 € HT
/ paire
Au lieu de 41,42 €
Promotion
Sous gants Penta ESP EOS9030
- penta esp :EOS9030
- rubix :M151-6210940
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière principale:plastique
- Taille:taille unique
- Couleur:orange
170,90 € HT
/ unité
Au lieu de 229,16 €
Promotion
Casque électricien Penta ESP 378613, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS
- penta esp :378613
- rubix :M151-6242772
- fabricant :378613
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Couleur:blanc
- Matière principale:abs
151,22 € HT
/ unité
Gant électricien Penta ESP GICN-3/10, Taille : 10 | Matière principale : Latex
- penta esp :GICN-3/10
- rubix :M151-6205371
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Taille:10
- Matière principale:latex
177,09 € HT
/ paire
Gant électricien Penta ESP GICN36-00/10, Taille : 10 | Matière principale : Latex
- penta esp :GICN36-00/10
- rubix :M151-6211563
- ean :3760245123601
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Taille:10
- Matière principale:latex
83,26 € HT
/ unité
Gant électricien Penta ESP GICN-1/10, Taille : 10 | Matière principale : Latex
- penta esp :GICN-1/10
- rubix :M151-6188009
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Taille:10
- Matière principale:latex
114,02 € HT
/ paire
Casque électricien Penta ESP V2-25-LPP-BK, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS
- penta esp :V2-25-LPP-BK
- rubix :M151-6242770
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Couleur:blanc
- Matière principale:abs
489,00 € HT
/ unité
Au lieu de 539,25 €
Promotion
Chaussures de sécurité mixtes Penta ESP C99H-ISOL-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute
- penta esp :C99H-ISOL-41
- rubix :M151-6175216
- Livraison habituellement sous (23) jours
- EU Pointure:41
- Tige:haute
- Couleur:noir
236,64 € HT
/ paire
Tapis Penta ESP TTCL0 1X1, Couleur : Gris
- penta esp :TTCL0 1X1
- rubix :5331-6117777
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Largeur:1000 mm
- Couleur:gris
- Longueur:1000 mm
238,07 € HT
/ unité
Cagoule anti-feu Penta ESP ARCCAG10, Taille : Taille unique | Couleur : Noir
- penta esp :ARCCAG10
- rubix :M151-6190914
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Couleur:noir
- Taille:taille unique
111,26 € HT
/ unité
Tabouret Penta ESP TT015M 24KV
- penta esp :TT015M 24KV
- rubix :5331-6092360
- En stock, expédié sous 24/48h
182,23 € HT
/ unité
Tapis Penta ESP RBCL0 600X1000
- penta esp :RBCL0 600X1000
- rubix :M151-5462031
- fabricant :RBCL0 600X1000
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Longueur:600 mm
80,53 € HT
/ unité
Composition d'outils électricien Penta ESP KIT9999BR09
- penta esp :KIT9999BR09
- rubix :M151-6175237
- Livraison habituellement sous (23) jours
1 142,73 € HT
/ unité














