Casque monteur GISS 886855, Matière principale : ABS

Casque monteur mountain top ventilé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886855
Rubix :C600-6186041
EAN :3660338402395
CASQUE MONTEUR MOUNTAIN TOP JAUNE VENTILE

Résumé technique

Matière principaleabs
Aérationventilé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE MONTEUR MOUNTAIN TOP JAUNE VENTILE


Le casque monteur Mountain Top GISS est conçu pour offrir une protection optimale lors des travaux en hauteur. Sa conception ventilée et sans visière assure confort et visibilité, tout en garantissant un haut niveau de sécurité pour l'utilisateur.

Caractéristiques :
Ce casque de chantier ventilé en ABS présente une conception inspirée des casques de montagne pour réduire l'encombrement et améliorer la vision verticale. Sa coiffe en polyamide intègre trois bandeaux textiles avec huit points de fixation pour un maintien stable. La basane thermoformée assure un confort durable, tout en absorbant efficacement la transpiration. Le système de serrage ergonomique permet un ajustement rapide et précis, même avec des gants. Livré avec une jugulaire à trois points de fixation amovible, il offre un maintien optimal lors des interventions en hauteur ou la tête en bas.

Spécifications :
- Matériau de la coque : ABS (acrylonitrile butadiène styrène).
- Coque amovible : oui.
- Type : casque ventilé.
- Visière : non.
- Coloris : jaune ou blanc.
- Coiffe : polyamide, 3 bandeaux textiles.
- Points de fixation : 8.
- Basane : thermoformée et remplaçable.
- Système de serrage : ergonomique (crémaillère)
- Plage de réglage : tour de tête de 53 à 63 cm.
- Jugulaire : 3 points.
- Température d'utilisation : -20 °C à +50 °C.
- Protection contre les projections de métal en fusion.
- Durée de vie : 7 ans à date de fabrication, 4 ans en utilisation.

Normes :
Ce casque de sécurité est conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI et suit les exigences de la norme EN397+ A1 relative aux casques de chantier. Il affiche les exigences supplémentaires suivantes :
- Protection contre projections de métal en fusion (MM)
- Protection contre très basses et hautes températures.

Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est spécialisée depuis plus de 25 ans dans les équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité. Elle fournit près de 40 000 clients en Europe, garantissant qualité et conformité à toutes les réglementations EPI en vigueur. Les produits GISS couvrent un large spectre de catégories : protection de la tête, des yeux, du visage, des voies respiratoires, de l'audition, des mains, du corps, des pieds et dispositifs antichute. En collaborant avec les meilleurs fournisseurs, GISS assure la sécurité et la fiabilité des opérations de ses clients, tout en maintenant un excellent rapport qualité-prix.

Points forts

- Ventilation optimisée avec système d'ailettes pour confort et protection accrue.
- Ajustement facile et rapide, même avec gants, grâce au serrage ergonomique.
- Maintien sûr avec jugulaire amovible à trois points.
- Conception spéciale travaux en hauteur offrant un champ de vision optimal.

Applications

- Professionnels intervenant en hauteur.
- Chantiers du bâtiment.
- Travaux de construction.
- Second œuvre artisanal.
- Opérations dans le secteur éolien.

Informations techniques


Attributs
Matière principaleabs
Aérationventilé
Matièreabs
Serrage coiffecrémaillère
Visièrenon
Couleurjaune
Promotion
Au lieu de 46,99
39,90 HT
/ unité
47,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h