Casque électricien 3M 7000039718, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS

Casque 3M™ série G3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000039718
Rubix :2771-6082355
Fabricant :7000039718
EAN :7318640053311
CASQUE G3000 UVICATOR BLANC NON VENTILE HARNAIS STD

Résumé technique

Couleurblanc
Matière principaleabs
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE G3000 UVICATOR BLANC NON VENTILE HARNAIS STD


Le casque de sécurité industriel 3M™ G3001 est essentiel pour protéger la tête contre les chutes de petits objets dans les environnements difficiles où un large champ de vision et une excellente ventilation sont nécessaires. Électriquement isolé, il est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de confort.

Caractéristiques:
Le casque de sécurité 3M™ G3001 se distingue par sa conception robuste et intelligente. Sa coque en HDPE assure une excellente résistance aux chocs, tandis que son disque à capteur Uvicator™ avertit les utilisateurs lorsqu'il est temps de remplacer le casque en raison d'une surexposition aux rayons ultraviolets. Le design arrondi réduit les risques d'accrochage avec des éléments extérieurs, comme des cordes ou des branches, offrant ainsi une sécurité accrue. Avec une visière courte pour améliorer la visibilité vers le haut et un harnais pivotant à 180°, ce casque est également adapté aux espaces confinés. Cette version offre également une isolation électrique complète.

Spécifications:
- Matériau de la coque : HDPE
- Type de suspension : Fermeture à points
- Couleur du produit : Blanc
- Poids net : 310 g
- Températures d’utilisation : -30 à +50 °C
- Durée de vie maximale recommandée : Jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication
- Non ventilé
- Conditionnement : 20 casques par boite.

Normes:
Ce casque de sécurité industriel 3M™ G3001 est conforme à la réglementation EPI (UE) 2016/425 et porte le marquage CE. Il respecte également la norme EN 397:2012+A1:2012, qui garantit une protection efficace contre les chocs et la pénétration, tout en répondant aux exigences supplémentaires pour une utilisation à des températures extrêmes de -30 à +50 °C. Cette version du casque étant électriquement isolée, elle respecte aussi la norme EN 50365, réglementant l’utilisation sur des installations basse tension jusqu’à 1000 Vac ou 1500 Vdc.

Informations sur la marque:
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.

Points forts

- Indicateur 3M™ Uvicator™ permettant de contrôler la durée de vie du casque et d'assurer une protection optimale ;
- Harnais pivotant à 180°, idéal pour les espaces confinés ;
- Adapté à une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes allant de -30 à +50 °C ;
- Compatibilité avec des accessoires tels que protections auditives, visières et bandeaux ;
- Électriquement isolé.

Applications

Le casque de sécurité industriel 3M™ G3001 est parfaitement adapté aux secteurs de la construction, de l’industrie lourde et légère, de la métallurgie et des services électriques. Idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements exposés à des conditions climatiques difficiles ou à des risques électriques, il peut être utilisé sur des chantiers, dans les ateliers de production ou encore dans les activités forestières.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Matière principaleabs
Visièrenon
Aérationnon ventilé
636,00 HT
/ 20 unités
763,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours