Casque électricien Penta ESP 378613, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS
Casque Electricien Classe 1
Voir les informations techniquesRéférences
Penta ESP :378613
Rubix :M151-6242772
Fabricant :378613




Détails articles : CASQUE ELECTRICIEN APC1 ARCFLASH ECRAN INTEGRE - CLASSE1
Protection du visage et de la tête contre les effets thermiques liés à l’arc électrique (Arc-Flash)
incidence d’énergie pour une installation électrique jusqu’à 4 kA, et une distance de travail de 30 cm (APC 1)
Points forts
Casque innovant pouvant intégrer des modules électroniques
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | abs |
| Isolation électrique | oui |
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Visière | non |
| Aération | non ventilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,22 € HT
/ unité
181,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
