Casque électricien Penta ESP TC403B, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS
Casque avec écran intégré pour électricien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : CASQUE ELECTRICIEN ECRAN INTEGRE BLANC-PROTECTION ARC FLASH
Caractéristiques:
Ce casque de protection est conçu pour offrir une protection optimale contre les effets thermiques d’un arc électrique, les impacts et d’autres risques industriels critiques. Son écran intégré gris clair améliore la reconnaissance des couleurs tout en augmentant la luminosité, permettant une meilleure précision dans les tâches détaillées. Compact et léger, il est également doté de bandes rétro-réfléchissantes pour une meilleure visibilité, même dans des conditions de faible éclairage. Le système de réglage du serre-tête est spécifiquement conçu pour être manipulé avec des gants isolants, offrant un confort maximal et une facilité d’ajustement. De plus, sa jugulaire 4 points assure une tenue stable et sécurisée, tandis que son design amagnétique sans parties métalliques le rend adapté à des environnements sensibles aux champs magnétiques.
Spécifications:
• Matériau de la coque : ABS
• Ventilation : non ventilé
• Poids : 790 g
• Tour de tête : 53-63 cm
• Ajustement : crémaillère
• Durée de vie : 60 mois à partir de la date de fabrication
• Bandeau de confort : textile
• Mentonnière : sans mentonnière
• Points de fixation : jugulaire 4 points avec système de dégrafe rapide
• Encoches universelles pour accessoires
• Couleur de l’oculaire : gris
• Couleur casque : blanc
Normes:
Ce casque TC403B est conforme aux normes suivantes :
• EN 397 : protection contre les impacts sur le dessus de la tête
• EN 50365 : casques isolants à usage électrique
• GS-ET-29 : APC2 : protection contre les arcs électriques
• ASTM F2178 : ATPV 36 cal/cm²
• EN 166 et EN 170 : normes relatives à la protection des yeux
Informations sur la marque:
Penta est un acteur mondial reconnu dans la conception d'équipements de protection individuelle (EPI), spécialisé dans la sécurité industrielle et électrique. Fondée sur une philosophie d'innovation et de performance, la marque met l'accent sur des produits combinant design moderne, conformité rigoureuse aux normes internationales et fonctionnalité accrue. Les solutions Penta se distinguent par leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des professionnels dans des environnements variés, allant des infrastructures électriques aux applications industrielles complexes. Avec un engagement fort pour la qualité, la marque collabore avec des experts du secteur pour développer des EPI qui protègent tout en assurant confort et efficacité.
Points forts
• Conception compacte : casque avec écran intégré pour un encombrement réduit.
• Amagnétique : sans parties métalliques pour une utilisation dans des environnements sensibles.
• Confort supérieur : bandeau textile et jugulaire 4 points pour une tenue optimale.
• Polyvalence : compatible avec divers accessoires pour une personnalisation accrue.
• Visibilité améliorée : bandes rétro-réfléchissantes et oculaire gris clair pour une meilleure luminosité.
• Protège le menton et le cou, facilement rétractable
• Propriétés anti-buée à l'intérieur de l'écran
• Permet le port de lunettes à verres correcteurs
Applications
• Câble & connexions
• Distribution d’électricité
• Industrie
• Mobilité électrique
• Transport
• Production
Informations techniques
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | abs |
| Serrage coiffe | glissière |
| Visière | oui |
| Matière | abs/polycarbonate |
Foire aux questions
Le casque avec écran intégré pour électricien Penta ESP TC403B est annoncé avec EN 397, EN 50365, GS-ET-29 : APC2 et ASTM F2178 : ATPV 36 cal/cm². Pour la protection des yeux, il est aussi indiqué EN 166 et EN 170.
Le casque avec écran intégré pour électricien Penta ESP TC403B se règle par crémaillère et couvre un tour de tête de 53 à 63 cm. Le système de réglage du serre-tête est prévu pour être utilisé avec des gants isolants.
Le casque avec écran intégré pour électricien Penta ESP TC403B mise sur une conception compacte et légère, avec des bandes rétro-réfléchissantes et une teinte gris clair pour mieux reconnaître les couleurs et gagner en luminosité. Il peut aussi être porté avec des lunettes correctrices et dispose d’une jugulaire 4 points avec système de dégrafe rapide.
Le casque avec écran intégré pour électricien Penta ESP TC403B est non ventilé, avec calotte ABS et sans pièces métalliques. Il dispose aussi d’un emplacement universel pour accessoires et d’une encoche de fixation pour coquilles antibruit.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h
