Casque électricien
Dans le domaine professionnel, une intervention sur le réseau électrique impose une protection électrique fiable. Les casques contribuent à protéger la tête et le visage face aux chocs. Ils préviennent également des chutes et projections sur le lieu de travail au quotidien.
Rubix France propose des casques électricien conformes à chaque norme qui possèdent un marquage clair et une classe d’isolation. Adaptés à différents environnements, ils se déclinent en de nombreux modèles selon vos besoins particuliers. Votre équipement gagne en qualité et en sécurité pour une plus grande maîtrise des risques.
Des casques conformes aux normes
Un casque électricien spécifique correspond à des normes bien précises :
- La norme EN 397 garantit la résistance aux chocs, aux chutes d’objets et au contact électrique bref jusqu’à 440 V.
- La norme EN 50365 est destinée aux interventions sous basse tension. Elle certifie une isolation jusqu’à 1000 V AC ou 1500 V DC.
- Les ensembles visière et casque testés selon la norme GS-ET-29 classe 2 assurent une sécurité renforcée. Ils conviennent aux environnements à fort risque d’arc.
Pour s’assurer que l’équipement offre une véritable protection électrique, vous pouvez vous fier au symbole double triangle. Des mentions de tension et de durée de vie sont également indiquées dans la notice.
Casques et marques proposés par Rubix
Rubix s’appuie sur de grandes marques pour distribuer des solutions fiables :
- La marque AUBOUEIX propose le casque IDRA avec une visière relevable en polycarbonate anti-rayures et coiffe textile. Il répond aux besoins des techniciens multi-métiers. Le modèle IDRA 2 affiche une coque ABS moulée et un harnais ajustable pour une durabilité accrue.
- Le casque TC403B de SIBILLE FAMECA ELECTRIC possède un écran facial intégré. Il permet ainsi de protéger à la fois la tête et le visage lors des interventions.
- 3M propose les séries G3000/G3001 en HDPE et version non ventilée avec indicateur UV. Ils sont déclinés en coloris orange pour la plus de visibilité. Destinée aux environnements à haute température, la série G3501 assure fiabilité et confort.
- Les casques Centurion sont réputés pour leur robustesse et leur ergonomie, tout en étant conformes aux exigences de protection électrique.
- Les modèles légers Portwest se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix.
Le catalogue Rubix dispose également de références premium comme le MSA V-Gard 950. Conforme arc-flash, ce dernier correspond aux plus hauts standards de protection. Il assure une protection tête-visage complète avec certification GS-ET-29 classe 2.
Les modèles équipés d’une visière couvrant le cou et les oreilles réduisent grandement les risques de blessures. La gamme 3M G3001, avec indicateur UV, assure une gestion optimale de la qualité et du vieillissement des matériaux.
Pour la métallurgie, le G3501 résiste aux chaleurs extrêmes.
Risques liés à un casque mal adapté
Porter un casque inadapté expose l’électricien à de multiples risques. Un modèle non isolant compromet la sécurité en favorisant la conduction du courant.
Une visière mal dimensionnée peut laisser passer diverses projections. Un manque de confort augmente la fatigue et réduit le champ de vision.
Un casque qui ne répond pas aux conditions thermiques n’apporte pas les performances nécessaires pour garantir une protection suffisante.
Comment choisir un casque électricien adapté ?
En matière de sécurité, chaque contexte de travail impose des critères précis. Pour des interventions en basse tension, les casques isolants EN 50365 sont à privilégier. En cas de risque d’arc électrique, les ensembles testés GS-ET-29 sont les plus indiqués.
Le confort reste essentiel avec des modèles à coiffe textile, réglage à molette et jugulaire quatre points pour la stabilité.
Pensez aussi à vérifier la compatibilité avec lunettes, protections auditives ou lampes frontales.
Le choix des matériaux est un élément déterminant. Pour la coque, vous pouvez opter pour l’ABS, l’HDPE ou le polyéthylène. Les visières sont généralement conçues en polycarbonate. Les casques non ventilés sont recommandés pour l’électricité.
Rubix propose de nombreux accessoires pour compléter vos envies et besoins de protection individuelle. Outre les lunettes clipsables, retrouvez un choix de supports frontaux, visières transparentes ou teintées.
Les coquilles antibruit, lampes frontales, mentonnières et couvre-nuque complètent la liste.
Découvrez notre sélection de casques monteur et casques pompiers.
Entretien d’un casque électricien
Il est important de contrôler votre casque avant chaque opération pour repérer les signes d’usure et de dysfonctionnement.
En plus d’un nettoyage régulier, le stockage doit se faire à l’abri de la chaleur et du soleil. Les fabricants indiquent une durée à respecter avant le remplacement du casque ou de la visière.
Conformément à vos besoins sur le terrain, le choix du casque s’effectue dans le respect de la norme correspondante. Avec son offre multi-marques de casques électricien, Rubix contribue à mieux protéger vos équipes.
7 produit(s) avec 8 référence(s) :
- En stock, expédié sous 24/48h
- En stock, expédié sous 24/48h
- En stock, expédié sous 24/48h
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Livraison habituellement sous (22) jours
- En stock, expédié sous 24/48h
- Livraison habituellement sous (25) jours