Ensemble forestier MSA GV469-001700J-000, Couleur : Orange | Matière principale : ABS | Indice global d'affaiblissement SNR : 28 dB

Kit Forestier Premium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MSA :GV469-001700J-000
Rubix :1056-6199949
KIT FORESTIER V-GARD 500 ORANGE

Résumé technique

Couleurorange
Matière principaleabs
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : KIT FORESTIER V-GARD 500 ORANGE


• Les kits V-Gard sont conçus pour offrir des solutions clients tout-en-un adaptées à des besoins variés
• 2 versions : avec ou sans stickers rétroréfléchissants
• Composants préemballés:
- Casque orange ventilé V-Gard 500
- Porte-écran V-Gard standard
- Écran V-Gard grillagé métallique
- Protection auditive V-Gard (SNR 28dB)
- Protège-nuque PVC

Points forts

Grâce à son grillage « nid d’abeille » en acier inoxydable, l’écran grillagé
V-Gard ore le meilleur compromis du marché entre performance à
l’impact (F : 45 m/s), excellente visibilité et comportement ecace en cas
de pluie ou de brouillard, comme en cas d’usage dans un environnement
lumineux (réduction des reets).
• L’écran V-Gard ore également une excellente couverture en largeur
comme en longueur tout en gardant une compatibilité avec les coquilles
antibruit grâce à une découpe spécique.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Matière principaleabs
Poids811 g
Indice global d'affaiblissement SNR28 dB
101,36 HT
/ unité
121,63 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h