Tapis GISS 884272, Couleur : Gris | Epaisseur : 7 mm | Matière : Polypropylène
Tapis d'entrée g-mat dry
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :884272
Rubix :C600-6177450
EAN :3660338377051

Documents
Détails articles : TAPIS D'ENTREE GRIS G-MAT DRY TAPIS D'HYGIENE 85X150CM
Tapis d'entrée noir haute absorption (jusqu’à 5,4 L d'eau/m²) en polypropylène.
Motif gaufré pour réduire la saleté des semelles.
Bords biseaux pour réduire le risque de chute.
Semelle en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Motif gaufré pour réduire la saleté des semelles.
Bords biseaux pour réduire le risque de chute.
Semelle en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Points forts
Absorption exceptionnelle
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 7 mm |
|---|---|
| Largeur | 900 mm |
| Couleur | gris |
| Longueur | 1500 mm |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,72 € HT
/ unité
114,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
