Harnais de sécurité Petzl C073AA02, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 2

C073AA02 Harnais NEWTON

Voir les informations techniques

Références

Petzl :C073AA02
Rubix :5544-6189396
EAN :3342540835825
HARNAIS NEWTON EUROPE TAILLE 2 ANTICHUTE VERSION EUROPEENNE

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Taille2
Type de bouclesautomatique

Détails articles : HARNAIS NEWTON EUROPE TAILLE 2 ANTICHUTE VERSION EUROPEENNE


Le harnais antichute Petzl NEWTON version européenne est conçu pour la connexion aux systèmes d’arrêt des chutes en environnement professionnel. Sa construction ergonomique et ses points d’attache sternal et dorsal assurent une utilisation polyvalente dans les travaux en hauteur.

Caractéristiques :
La conception anatomique permet un ajustement près du corps tout en préservant la liberté de mouvement. Le point d’attache sternal textile, léger et résistant à l’abrasion, complète un point d’attache dorsal métallique en aluminium anodisé destiné à la connexion d’un système d’arrêt des chutes. Les sangles intègrent un code couleur jaune et noir afin d’identifier rapidement les parties hautes et basses lors de l’enfilage. Une boucle automatique FAST LT PLUS sternale permet une ouverture et une fermeture rapides, sans perte de réglage, même avec des gants, tandis que le système de déverrouillage limite les ouvertures involontaires. Les bretelles et les tours de cuisse disposent de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple. Deux porte-matériel et deux passants pour pochette TOOLBAG facilitent l’organisation et l’accès aux outils. Il est possible de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout.

Spécifications :
- Marque : Petzl.
- Modèle : NEWTON européen.
- Point d’attache sternal textile : connexion du système d’arrêt des chutes.
- Point d’attache dorsal métallique en aluminium anodisé : connexion du système d’arrêt des chutes.
- Matières : polyamide, polyester, aluminium.
- Couleur : noir/jaune.
- Tailles : 2.
- Tour de taille : 83–120 cm.
- Tour de cuisse : 50–65 cm.
- Stature : 175–200 cm.
- Poids : 930 g.
- Garantie : 3 ans.
- Conditionnement : 1 unité.
- Références : C073AA02 (taille 2).

Normes :
- CE EN 361:2002 : norme européenne relative aux harnais d’antichute pour la protection contre les chutes de hauteur.
- Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes applicables aux Équipements de Protection Individuelle.

Points forts

- Mise en place rapide grâce au code couleur et à la boucle automatique sternale.
- Maintien confortable près du corps favorisant la mobilité lors des déplacements en hauteur.
- Connexion polyvalente aux systèmes d’arrêt des chutes via les points sternal et dorsal.
- Accès organisé aux outils avec porte-matériel et passants dédiés.
- Réglage précis et sécurisé par boucles autobloquantes.
- Durabilité renforcée par l’utilisation d’aluminium anodisé et de matériaux résistants à l’abrasion.

Applications

Ce harnais d’antichute NEWTON s’utilise pour les travaux en hauteur nécessitant une connexion à un système d’arrêt des chutes. Il trouve sa place dans les opérations de maintenance industrielle, les interventions sur structures métalliques, les travaux sur toitures ou charpentes, ainsi que dans les environnements de construction et d’énergie. Sa conception légère et ses dispositifs de réglage conviennent aux interventions répétées, y compris lorsque le port de gants est requis.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Taille2
Type de bouclesautomatique
163,36 HT
/ unité
196,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours