Colles et adhésifs liquides 3M DP2216, Contenance: 41.5 ml | Couleur: Gris

Colle Structurale Époxyde 2216 3M™ Scotch-Weld™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :DP2216
Rubix :0168-8223722
Fabricant :7100262036
EAN :00068060001153
COLLE STRUCTURALE EPOXY GRISE DP2216 CA 41,5 ML UC12

Résumé technique

Couleurgris
Contenance41,5 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXY GRISE DP2216 CA 41,5 ML UC12


Application facile, performances flexibles

Notre Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld 2216 est conçu pour les applications nécessitant des collages à la fois très résistants et très flexibles. Grâce à sa souplesse, il est idéal pour les applications comportant des surfaces différentes, et où il faut tenir compte de coefficients de dilatation thermique variés. Une fois complètement durci, l'adhésif époxy assure une liaison extrêmement résistante en cas de dilatation, de contraction et de mouvements limités, tout en préservant la robustesse de cette liaison au fil du temps, même après un vieillissement dû aux conditions environnementales. Avec un rapport de mélange de 2:3, il s'agit d'un adhésif époxy à faible viscosité. Il s'écoule régulièrement, pour une application précise. La base et l'accélérateur sont codés par des couleurs contrastées, si bien que vous savez toujours quelle partie du produit vous utilisez.

Applications recommandées



Applications de collage cryogénique, où les agents collés peuvent subir des extrêmes de température

Enrobage pouvant subir des dilatations et des changements thermiques, par exemple dans des applications de construction ou de panneaux ou d'appareils solaires

Applications de collage militaire, comme le collage de pièces sur des transports mobiles

Collage général pour le secteur de l'aérospatiale et des transports, où les vibrations et les mouvements sont courants

Collage de la plupart des matières plastiques

Collage de la céramique, du plastique et du verre au métal

Fixation de différents substrats à la maçonnerie et à la pierre



Fiabilité à long terme

Nous avons conçu l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld 2216 pour qu'il reste performant à des températures extrêmement basses. Comme il peut résister à des températures descendant jusqu'à -252 °C/-423 °C, il est idéal pour les applications de collage cryogénique. À température ambiante, sa durée de solidification de 90 minutes permet les repositionnements et les ajustements. Il durcit
L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld 2216 est un adhésif époxy bicomposant flexible durcissant à température ambiante. Il assure un collage très robuste, avec une résistance élevée au cisaillement et au pelage, tout en restant très flexible : il est donc idéal pour les applications comportant des vibrations et des dilatations et contractions thermiques. Il résiste également à des températures très basses, sans devenir trop friable.

Points forts

Collage très résistant aux chocs, aux vibrations et aux flexions extrêmes, idéal pour l'enrobage et les applications du secteur des transports|| Collage très résistant aux chocs, aux vibrations et aux flexions extrêmes, idéal pour l'enrobage et les applications du secteur des transports;Assure une liaison extrêmement résistante en cas de dilatation, de contraction et de mouvements limités, tout en préservant la robustesse de cette liaison au fil du temps, même après un vieillissement dû aux conditions environnementales|| Assure une liaison extrêmement résistante en cas de dilatation, de contraction et de mouvements limités, tout en préservant la robustesse de cette liaison au fil du temps, même après un vieillissement dû aux conditions environnementales;Excellent pour les applications de collage cryogénique ou les substrats adhérents exposés au froid extrême|| Excellent pour les applications de collage cryogénique ou les substrats adhérents exposés au froid extrême;Viscosité moyenne autolissante, contribuant à réduire les coulures, les gouttes ou la migration|| Viscosité moyenne autolissante, contribuant à réduire les coulures, les gouttes ou la migration;Liant polyvalent adhérant à une grande variété de substrats similaires ou différents, notamment les métaux et la maçonnerie|| Liant polyvalent adhérant à une grande variété de substrats similaires ou différents, notamment les métaux et la maçonnerie;Peut être durci à la chaleur, pour réduire la durée de durcissement de 7 jours à 30 minutes seulement|| Peut être durci à la chaleur, pour réduire la durée de durcissement de 7 jours à 30 minutes seulement

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Contenance41,5 ml
Température mini-55 °C
Temps de séchage90 min
Type d'applicationapplicazione con sistema duo-pak/epx, spatola, cazzuola o attrezzatura di flusso
40,38 € HT
/ unité
48,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h