Colles et adhésifs liquides Loctite AA 3525, Contenance: 1000 ml | Couleur: Incolore
Loctite AA 3525
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :AA 3525
Rubix :0166-8189138
Fabricant :1170624
EAN :5010266433561
Documents
Détails articles : COLLE STRUCTURALE ACRYLIQUE UV LOCTITE AA 3525 LC BI 1L
Adhésif acrylique UV. Solide et résistant, adapté pour le collage des plastiques et des métaux ainsi que le verre et la céramique. Faible jaunissement au soleil. Sec au toucher en 10 sec et temps de fixation de 5 sec. Profondeur de polymérisation > 13 mm.
Points forts
Résistance élevée.
Convient pour le collage des plastiques et des métaux.
Idéal pour les applications sur moteurs électriques.
Faible jaunissement au soleil.
Convient pour le collage des plastiques et des métaux.
Idéal pour les applications sur moteurs électriques.
Faible jaunissement au soleil.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 1000 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17 048,40 € HT
/ 10 bidons
20 458,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
