Butée à billes SKF 53201, Diamètre intérieur : 12 mm | Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 11.4 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53201
Rubix :0301-1010808
Fabricant :39883
EAN :7316577121363


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 11,4 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53201 CAGE ACIER 12X28X11.4
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 11,4 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,05 kg |
| Epaisseur | 11,4 mm |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 13300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,99 € HT
/ unité
68,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours