Butée à billes NSK 53306, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 22.6 mm
Butée à billes 533
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :53306
Rubix :0294-1010832
EAN :0029176029615


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 22,6 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53306 CAGE ACIER 30X60X22.6
Les butées à billes sont subdivisées en surface d'appui plane ou surface d'appui réglable, en fonction de la forme du disque de logement à l'intérieur des roulements. Les butées à billes à simple effet ne peuvent absorber que des charges axiales dans un sens, et les butées bidirectionnelles dans deux sens. Les deux types de butées sont disponibles pour compenser le décalage ou la déflexion de l'arbre grâce à la surface d'appui sphérique et à la rondelle réglable située sous le disque de logement.
Deep groove ball thrust bearing, single acting NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 22,6 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 series |
| Cage | acier |
| Poids | 0,28 kg |
| Epaisseur | 22,6 mm |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 43000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,60 € HT
/ unité
111,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours