Butée à billes FAG 52220, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 67 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52220
Rubix :0255-1010784
Fabricant :0190024750000
EAN :4012801016964
BUTEE A BILLES 52220 CAGE ACIER 85X150X67

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52220 CAGE ACIER 85X150X67


Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur67 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Matièreacier
Cageacier
Poids3,83 kg
Epaisseur67 mm
Vitesse de référence3550 rpm
Etancheitéopen (no seals), separable
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca119000 N
753,46 € HT
/ unité
904,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.