Butée à billes NTN 51228, Diamètre intérieur : 140 mm | Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 46 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51228
Rubix :0281-1010714
EAN :4547359306842
BUTEE A BILLES 51228 CAGE ACIER 140X200X46

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51228 CAGE ACIER 140X200X46


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur46 mm
Type de roulementeffet simple
Série51200
Matièreacier
Cageacier
Poids4,77 kg
Epaisseur46 mm
Vitesse de référence1400 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca193000 N
738,88 € HT
/ unité
886,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.