Butée à billes FAG 51138-MP, Diamètre intérieur : 190 mm | Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 37 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51138-MP
Rubix :0255-1010684
Fabricant :0190612690000
EAN :4012801513890


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 37 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51138 CAGE MASSIVE 190X240X37
Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 4,06 kg |
| Epaisseur | 37 mm |
| Vitesse de référence | 1850 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 161000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,25 € HT
/ unité
785,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours