Butée à billes NSK 51224, Diamètre intérieur : 120 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51224
Rubix :0294-1010712
Fabricant :51224 N
EAN :00029176029226


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51224 CAGE ACIER 120X170X39
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 series |
| Cage | acier |
| Poids | 2,7 kg |
| Epaisseur | 39 mm |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 141000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,52 € HT
/ unité
405,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours