Butée à billes FAG 52226, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 80 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52226
Rubix :0255-1010787
Fabricant :0190655660000
EAN :4012801322287


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52226 CAGE ACIER 110X190X80
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 7,04 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse de référence | 2950 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 184000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 166,38 € HT
/ unité
1 399,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours