Butée à billes FAG 53316, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 47.6 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53316
Rubix :0255-1010842
Fabricant :0190071750000
EAN :4012801199537


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 47,6 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53316 CAGE ACIER 80X140X47.6
Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 47,6 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 2,86 kg |
| Vitesse de référence | 4450 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 160000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,96 € HT
/ unité
580,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours