Butée à billes FAG 51201, Diamètre intérieur : 12 mm | Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 11 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51201
Rubix :0255-1010692
Fabricant :0167149890000
EAN :4012801162319


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 11 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51201 CAGE ACIER 12X28X11
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,032 kg |
| Epaisseur | 11 mm |
| Vitesse de référence | 16900 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 13200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,59 € HT
/ unité
27,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h