Butée à billes SKF 54306, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 41.3 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :54306
Rubix :0301-1010871
Fabricant :39950
EAN :7316577121462


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 41,3 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 54306 SKF
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes double effet avec rondelle-logement sphérique peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Ces butées peuvent être utilisées avec une contreplaque sphérique accolée à la rondelle-logement ou à un composant de la machine présentant une surface sphérique. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 41,3 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 543 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,58 kg |
| Epaisseur | 41,3 mm |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 35800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,37 € HT
/ unité
266,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours